POS rundbørste bred, ikke-zoneinddelt RBU Ø100x20xvariable ståltråd med hul Ø0,30 slibeblok

Art.-nr.: 4007220956236
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220956236
EAN/GTIN 4007220956236
Producentnummer 43701105
L-nummer L51510 677

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremragende til medium-duty børstning på store emner i håndholdt og maskine indsats. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader Designet til den universelle indsats i værkstedssektoren.

Egenskab:

  • Emballage: POS-emballage
  • O/MIN., maks.: 8000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 4000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 6000 RPM
  • Breddemål: 20 mm
  • Registreringssystem: Boring
  • Ø hul inkluderet i set: 12-25.4
  • Ø hul, maks.: 30 mm
  • Ø hul: 14 mm
  • Ø belægningsmateriale: 0,3 mm
  • Ø udvendig metrisk: 100 mm
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Kornstørrelse: Ikke specificeret
  • Længde, fræsning: 25 mm

Fordel:

  • indsats er mulig på alle standard stationære drivmaskiner og slibeblokke takket være variable borediametre.
  • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
  • Opretter fine overflader.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
  • Drevtyper: slibeblok; bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Træ

Leveringsomfang:

  • Denne rundbørste leveres med en variabel boring.

Egnede produkter

Tilbehør