POS kruhový kartáč široký bez zóny RBO Ø100x20xvariable otvor ocelový drát Ø0,30 stojanová bruska

Artiklové číslo: 4007220956236
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220956236
EAN / GTIN 4007220956236
Číslo výrobce 43701105
L-číslo L51510 677

Popis

Popis:

Vynikající pro středně náročné čištění velkých obrobků v ručním a strojním hlavice. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C. Určeno pro univerzální hlavice v dílenském sektoru.

Charakteristika:

  • Balení: Balení POS
  • OT./MIN, max.: 8000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 4000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 6000 RPM
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor je součástí sada: 12–25,4
  • Ø otvor, max.: 30 mm
  • Ø otvor: 14 mm
  • Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
  • Ø vnější metrika: 100 mm
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Velikost zrna: Není specifikováno
  • Délka, ořez: 25 mm

Výhoda:

  • hlavice je možné na všech standardních stacionárních strojích a brusných blocích díky variabilním průměrech vrtání.
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
  • Typy jednotek: stojanová bruska; hnací hřídel ohýbání; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo

Rozsah dodávky:

  • Tento kruhový kartáč je dodáván s proměnnou otvor.

Poznámka:

ø 150-200 mm se dodávají včetně sady adaptérů AK 32-2.
ø 100-125 mm se dodávají s variabilním otvorem.

Vhodné produkty

Příslušenství