COMBIDISC støtteskive medium til CDR-system Ø 75 mm SBHR med aksel Ø 6 mm

Art.-nr.: 4007220597071
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220597071
EAN/GTIN 4007220597071
Producentnummer 42721762
L-nummer L51100 480

Betegnelse

Udførelse:

  • M (middel)

Beskrivelse:

Velegnet holder til COMBIDISC slibeværktøjer.

Egenskab:

  • Pferd-type: SBHR
  • Spændesystem: System CDR
  • O/MIN., maks.: 12500 RPM
  • Udførelse: M (middel)
  • Breddemål: 0 mm
  • Ø udvendig metrisk: 75 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, aksel: 40 mm