• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Platorello COMBIDISC medio per sistema CDR Ø 75 mm SBHR con gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220597071
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220597071
EAN / GTIN 4007220597071
Codice del produttore 42721762
Numero-L L51100 480
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • M (medio)

Descrizione:

Platorello compatibile con gli utensili abrasivi COMBIDISC.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: SBHR
  • Sistema di serraggio: Sistema CDR
  • Giri/min., max: 12500 RPM
  • Versione: M (medio)
  • Larghezza metrica: 0 mm
  • ø esterno metrico: 75 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, gambo: 40

Download & documenti

Prodotti correlati