Beskrivelse:
Pferd producerer filer til værkstedet med de højeste kvalitetsstandarder. De er kendetegnet ved en lang levetid og meget god fjernelse ydeevne. Firkantet konisk fil med fire-sidet skråstreg. Version med fiskestang. Formular D i henhold til din 7261. Velegnet til arkivering af vinklede profiler. Krydssnit til grov spåntagning og skrubbearbejdning. Filerne leveres i emballage på salgsstedet med en ergonomisk filhæfte.
Egenskab:
- Pferd-type: 1142
- Breddemål: 6 mm
- Skråstreg: 1
- Længde metrisk: 150 mm
- inkl. skaft: FH 3
Fordel:
- Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
- Lang standtid.
- Applikationsorienteret udførelse.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug fil til skrubfræsning eller grov spåntagning.
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
Bemærk:
Angiv venligst det ønskede snit.