Werkplaatsvijl met hecht vierkant 150 mm kap 1 voor grove verspaning, afbramen

Artikelnummer: 4007220541777
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220541777
EAN/GTIN 4007220541777
Nummer fabrikant 11212156
L-nummer L51060 247

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed verspaningsrendement. Vierkante, spits toelopende vijl met kap aan vier zijden. Uitvoering met arend. Vorm D volgens DIN 7261. Geschikt voor het vijlen van hoekige profielen. Kruiskap voor de grove verspaning en het afbramen. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1142
  • Breedte metrisch: 6 mm
  • Kap: 1
  • Lengte metrisch: 150 mm
  • incl. hecht: FH 3

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de vijl voor het afbramen of voor de grove verspaning.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink

Tip:

Geef de gewenste snit aan.