PFERD TOOLS COMBIDISC presset uvævet ronde CD PNER Ø 75 mm medium hård A grov til finish

Art.-nr.: 4007220496343
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4007220496343
EAN/GTIN 4007220496343
Producentnummer 47700205
L-nummer L51700 101439
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • MH (medium hård)

Beskrivelse:

  • For at opnå et meget fint, homogent slibemønster, som er tilstrækkeligt til at forberede højglanspolen, afhængigt af kravene.
  • Særligt velegnet til bearbejdning af små og mellemstore overflader på komponenter i rustfrit stål (INOX).
  • Klemmesystemets cd har en skrueforbindelse med indvendigt gevind (metal/plast) på værktøjssiden.
  • Også velegnet til de systemer, der anvendes på markedet: PSG, Power lås type II “tænd“, sokkel, tænd.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS anbefaler COMBIDISC som en innovativ værktøjsløsning for at reducere vibrationer, støj og støv, der genereres under brug, på en bæredygtig måde og for at forbedre arbejdskomforten. PFERD TOOLS-EFFICIENCY anbefaler COMBIDISC værktøjer for at reducere værktøjs- og opstillingstider.

Egenskab:

  • Spændesystem: System CD
  • Maks. O/MIN.: 12500 RPM
  • OMDR./MIN., tilvalg.: 6400 RPM
  • Udførelse: MH (medium hård)
  • bredde metrisk: 6 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 75 mm
  • Kornstørrelse: G (grov)

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
  • Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
  • Ingen interferens i brug på grund af fastgørelse, glidning eller løsning.

Anvendelse:

  • Anbefalinger til anvendelse: Brug COMBIDISC ikke-vævede SKIVER med slibeklingeholder på bøjelige akseldrev med vinkelhåndtag, små trykluft eller elektriske vinkelslibere. Brug en slibeolie, der er egnet til materiale, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Bearbejdningsopgaver: Rengøring; Afgratning; Staged finslibning; Skrubbearbejde; Strukturering (Matting, Linjemåtning og satinering); overfladebearbejdning; Svejsning søm bearbejdning
  • Drevtyper: Vinkelsliber; Akku-vinkelslibere; Bøjningsbølge-drev; Ligeslibere

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst COMBIDISC slibeklingeholderen separat.
  • De ikke-vævede emner leveres i tykkelse 6 mm.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.