Pferd COMBIDISC lisovaný netkaný kotouč CD PNER Ø 75mm středně tvrdý A hrubý pro povrchovou úpravu

Artiklové číslo: 4007220496343
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4007220496343
EAN / GTIN 4007220496343
Číslo výrobce 47700205
L-číslo L51700 101439
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • MH (středně tvrdý)

Popis:

  • Pro dosažení velmi jemného, homogenního brusného vzoru, který je dostatečný pro přípravu vysoce lesklého laku, v závislosti na požadavcích.
  • Vhodné zejména pro obrábění malých a středních povrchů na komponentech z nerezové oceli (INOX).
  • Upínací systém CD má šroubové spojení s vnitřní závit (kov/plast) na straně nástroje.
  • Vhodné i pro systémy používané na trhu: PSG, Power lock type II „Zapnout“, SocAtt, Zapnout.
  • Společnost PFERD TOOLS-ERGONOMICS doporučuje COMBIDISC jako inovativní nástrojové řešení s cílem trvale snížit vibrace, hluk a prach vznikající při používání a zlepšit pracovní komfort. Společnost PFERD TOOLS-EFFICIENCY doporučuje nástroje COMBIDISC ke zkrácení doby výměny a nastavení nástroje.

Charakteristika:

  • Upínací systém: systém CD
  • Max. OT./MIN: 12500 RPM
  • OT./MIN, opt.: 6400 RPM
  • Provedení: MH (středně tvrdý)
  • Metrický šířka: 6 mm
  • Brusiva: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 75 mm
  • Velikost jádra: G (hrubý)

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
  • Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
  • Žádné rušení při použití v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.

Použití:

  • Doporučení k použití: Používejte netkané KOTOUČE COMBIDISC s držákem brusného kotouče na ohebných hřídelových pohonech s úhlovou rukojetí, malými stlačený vzduch nebo elektrickými úhlovými bruskami. Použijte brusný olej vhodný pro materiál pro výrazné zvýšení životnosti nástroje a výkonu broušení.
  • Volby rozměrů: Čištění; odstraňování otřepů; Inscenovaný jemné broušení; Zdrsnění; Strukturování (rohože, liniové rohože a satinování); Povrchové zpracování; Obrábění svaru
  • Typy pohonů: Úhlová bruska; Akumulátorové úhlové brusky; pohon ohebným hřídelem; Přímá bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdost > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Rozsah dodávky:

  • Držák brusných kotoučků COMBIDISC si prosím objednejte samostatně.
  • Netkané polotovary jsou dodávány v tloušťka 6 mm.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku