Beskrivelse:
Værktøjer fra den særlige SGP-linje er specielt udviklet til specifikke opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Den særlige SGP-linje omfatter også værktøjer, der giver den ultimative omkostningseffektivitet takket være deres særligt høje ydeevne i brug. Med CC-GRIND ROBUST tilbyder PFERD et moderne, kraftfuldt og ergonomisk alternativ til skrub-, lamel- og fiberrondeller. CC-GRIND ROBUST fra PFERD er patenteret i mange lande verden over. Slibeskive med præcisionsstøbte, trekantede VICTOGRAIN højtydende slibekorn til stål og rustfrit stål (INOX) med maksimal slibeydelse og enestående levetid. VICTOGRAIN-produkter er blandt de mest effektive slibeværktøjer i verden. Det trekantede, præcisionsstøbte slibekorn fra PFERD opnår en enestående høj slibeydelse. Slibekornets skærekanter i VICTOGRAIN-slibekornets trekanter, som er identiske i form og størrelse, rammer emnet i en optimal vinkel. Det betyder, at det enkelte slibekorn kræver meget lidt energi for at trænge ind i emnet. På den måde opnår brugeren en effektiv skæreproces med hurtig fremdrift, lang standtid, mindre varmeudvikling i emnet og lavere strømforbrug til værktøjsdrevet.;VICTOGRAIN-slibekornene er fastgjort til holderen med den ene side af trekanten. Det betyder, at de er særligt godt integreret, og i kombination med den slanke form giver det et ekstremt stort spånrum, hvilket gør skæreprocessen endnu mere effektiv. Det strukturelle design af VICTOGRAIN-trekanterne er også blevet specielt tilpasset. De meget små krystaller i trekanten giver optimal slidstyrke: Der er altid meget skarpe skærekanter til rådighed, men kun et nødvendigt minimum af slibekornet/trekanten brækker væk. Kombinationen af disse egenskaber giver brugeren den ultimative, konstante maksimale ydelse med kølig slibning og en ekstremt lang værktøjslevetid med ensartet overfladeruhed på emnet.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 12200 RPM
- Form: CC SLIBNING ROBUST
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: VICTOGRAIN
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
Fordel:
- Ultimativ aggressivitet for hurtigste arbejdsfremskridt.
- Glasfiberforstærket plastbæreplade garanterer en lige så robust og sikker indsats.
- Meget mere ergonomisk end en grovslibningsskive: Støj, vibrationer og støv reduceres betydeligt. Derudover opnås en meget bedre overflade.
- Sammenlignet med ventilatorskiver kan der opnås flade overflader på grund af dimensionsstabiliteten.
- I modsætning til fiberslibere deformerer CC-SLIBNINGEN ikke ROBUST selv under ekstreme vejrforhold og er betydeligt mere robust i Rough indsats.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Trim CC-SLIBNINGEN ROBUST på skarpe metalkanter, filer eller med vendeskærsplatte. Fræsning må kun udføres med en vinkel på 45 grader. Anbring forsigtigt værktøjet, og øg trykket, indtil der dannes en spån. Hold trykket, indtil værktøjet er indstillet til den ønskede dimension. For at opnå optimal ydeevne skal du bruge en flad angrebsvinkel. Må kun bruges med overfladen, ikke egnet til rundslibning. Vælg CC-GRIND ROBUST SGP STEELOX, hvis du ønsker den hurtigst mulige arbejdsgang.
- Behandling af opgaver: Affasning; afgratning; gradvis finslibning; nivellering; overfladeslibning; Overfladebehandling; svejsesømmebehandling; kantbearbejdning; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Case stål
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Træ