Disque abrasif CC-GRIND ROBUST 125x22,23 mm, gamme spéciale SGP STEELOX pour acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220304396
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220304396
EAN / GTIN 4007220304396
Réf. fabricant 64195126
Article hors catalogue L51070 376

Description

Description:

Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Avec le CC-GRIND ROBUST, PFERD propose une alternative moderne, performante et ergonomique aux disques à ébarber, à lamelles et en fibres. L’outil CC-GRIND ROBUST de PFERD est breveté dans de nombreux pays du monde. Disque abrasif à grain abrasif haute performance VICTOGRAIN triangulaire et moulé avec précision pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX) avec capacité de meulage maximale et durée de vie exceptionnelle. Les produits VICTOGRAIN font partie des outils abrasifs les plus efficaces du monde. Le grain abrasif triangulaire haute précision de PFERD permet d’obtenir une performance de ponçage exceptionnelle. Les arêtes des triangles abrasifs du grain abrasif VICTOGRAIN des mêmes forme et taille attaquent la pièce à usiner à un angle optimal. Ainsi, chaque grain abrasif n’a besoin que de très peu d’énergie pour pénétrer dans la pièce. L’utilisateur bénéficie donc d’un processus d’enlèvement de copeaux très efficace avec une progression rapide, une durée de vie prolongée, un faible transfert de chaleur vers la pièce à usiner et une sollicitation réduite de la machine motrice.;Les grains abrasifs VICTOGRAIN sont fixés au support par un des côtés du triangle. Ils sont donc solidement ancrés et offrent, en plus d'une forme mince, un espace entre dents extrêmement important, ce qui renforce encore l'efficacité du processus d'enlèvement.La structure des triangles du VICTOGRAIN a été spécialement étudiée. Les tout petits cristaux constituant les triangles offrent un profil d'usure optimal : Des tranchants très aiguisés sont toujours disponibles, mais seul le strict nécessaire du grain abrasif/triangle se casse.La conjugaison de ces propriétés permet à l'utilisateur de bénéficier en continu d'une performance exceptionnelle avec un ponçage sans échauffement et une durée de vie très élevée pour une rugosité de surface homogène de la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Forme: CC-GRIND ROBUST
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: VICTOGRAIN
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm

Avantage(s):

  • Agressivité exceptionnelle pour une progression ultra-rapide.
  • Le support en plastique renforcé de fibre de verre garantit une utilisation aussi stable et sûre.
  • Nettement plus ergonomique qu'un disque à ébarber : le bruit, les vibrations et la poussière sont considérablement réduits. La qualité de surface obtenue est en outre nettement meilleure.
  • Par rapport aux disques à lamelles, obtention de surfaces planes grâce à la stabilité géométrique.
  • À l’inverse des disques fibre, le disque CC-GRIND ROBUST ne se déforme pas même dans des conditions climatiques extrêmes et il est nettement plus robuste dans les conditions de travail difficiles.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Réglez le CC-GRIND ROBUST sur des bords métalliques tranchants, des limes ou avec des plaquettes amovibles. La coupe doit uniquement être réalisée à un angle de travail de 45°. Appliquez l’outil soigneusement et augmentez la pression, jusqu’à ce qu’un copeau soit produit. Maintenez la pression jusqu’à ce que l’outil ait été coupé à la taille souhaitée. Pour une performance optimale, utilisez un angle de travail plat. Utiliser uniquement sur la surface, ne convient pas pour le meulage périphérique. Sélectionnez CC-GRIND ROBUST SGP STEELOX pour obtenir une progression de travail aussi rapide que possible.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Ponçage de surface; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers de cémentation
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers de cémentation; Acier inoxydable (INOX); Acier; Bois