Tuchring TR sisal Ø 200x10 mm hul - Ø 20 mm til grov forpolering med polerpasta

Art.-nr.: 4007220294246
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stofring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220294246
EAN/GTIN 4007220294246
Producentnummer 44272003
L-nummer L51100 538

Betegnelse

Udførelse:

  • ST.

Beskrivelse:

Klæderinge anvendes sammen med poleringspasta til for- og højglanspolering. Hvis der skal opnås meget glatte overflader, skal der anvendes flere eller endda alle versioner efter hinanden. Version ST (sisalklud) til grov forpolering.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 3000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 950 RPM
  • Udførelse: ST.
  • Breddemål: 10 mm
  • Ø hul: 20 mm
  • Ø udvendig metrisk: 200 mm

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Kan profileres frit og kan derfor også bruges til værktøjer med komplicerede geometrier.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Forpolering af stål og INOX: Klæderinge ST med polerpasta PP 1 VP STEELOX. Forpolering af aluminium og messing: Klæderinge ST med polerpasta PP 2 VP ALU. Forpolering af ikke-jernholdige metaller: Klæderinge ST med polerpasta PP 3 VP IKKE-JERNHOLDIGT. Klæderinge i ST-versionen opnår deres bedste ydelse ved en anbefalet skærehastighed på 10-15 m/s..
  • Behandling af opgaver: Polering
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer

Passer til:

Forpolering af stål og INOX: kludringe ST eller TH med polermiddel PP 1 VP STEELOX.
Forpolering af aluminium og messing: kludringe ST eller TH med poleringspasta PP 2 VP ALU.
Forpolering af ikke-jernholdige metaller: Kludringe ST eller TH med poleringspasta PP 3 VP NON-FERROS.
Højglanspolering af alle metaller: kludringe TW eller FL med poleringspasta PP 4 HGP UNIVERSAL.
Højglanspolering af plast: Kludringe TW eller FL med poleringspasta PP 5 HGP PLAST.
TW- og FL-tøjringe opnår deres bedste ydeevne ved en anbefalet skærehastighed på 5-15 m/s.
ST- og TH-tøjringe opnår deres bedste ydeevne ved en anbefalet skærehastighed på 10-15 m/s.

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst værktøjsholder separat.

Bemærk:

Bestil værktøjsholder separat.
TR 12510 ST-version: 10 mm boring (25,4/6-kant, værktøjsholder FR/VR 12/25,4).
Tilføj venligst den ønskede version til betegnelsen.