penselbørste zopft PBG Ø19 mm aksel - Ø6 mm ståltråd - Ø0,35

Art.-nr.: 4007220153314
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Penselbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220153314
EAN/GTIN 4007220153314
Producentnummer 43207001
L-nummer Z5E170 PBG1919/6S

Betegnelse

Beskrivelse:

Aggressiv børste. Velegnet til mellemstore børsteopgaver som afgratning, rengøring, afrustning og afkalkning samt til fjernelse af svejsesprøjt. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader

Egenskab:

  • Antal, fletninger: 6 stk.
  • Emballage: Industriel emballage
  • O/MIN., maks.: 20000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 10000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 15000 RPM
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø gryde: 19 mm
  • Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
  • Ø udvendig metrisk: 19 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Længde, fræsning: 28 mm
  • Længde, i alt: 68 mm

Fordel:

  • Optimal adgang til svært tilgængelige områder som brønde og boringer.
  • Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug værktøjsdrev med variabel hastighed til at styre spredningen af børste. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 500 watt.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af oxidlag; fjernelse af maling; behandling af rodsømme; behandling af svejsesømme; behandling af fillet søm
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Passer til:

For at styre børstens spredning skal du bruge værktøjsdrev med variabel hastighed.
For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 500 watt.

Bemærk:

  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.