Penseelborstel getordeerd PBG Ø 19 mm stift-Ø 6 mm staaldraad-Ø 0,35

Artikelnummer: 4007220153314
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220153314
EAN/GTIN 4007220153314
Nummer fabrikant 43207001
L-nummer Z5E170 PBG1919/6S

Omschrijving

Omschrijving:

Agressief werkende borstel. Geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen, ontroesten en verwijderen van oxidatie, alsmede het verwijderen van lasspetters. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

Kenmerk:

  • Aantal, draadeinden: 6 Stück
  • Verpakkingen: Industrieverpakking
  • RPM, max.: 20000 RPM
  • RPM, opt., van: 10000 RPM
  • RPM, opt., tot: 15000 RPM
  • Opnamesysteem: Stift
  • Ø kom: 19 mm
  • Ø belegmateriaal: 0.35 mm
  • ø buiten metrisch: 19 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Lengte, beleg: 28 mm
  • Lengte, totaal: 68 mm

Voordeel:

  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals putten en boringen.
  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Om de spreiding van de borstels te controleren, toerentalregelbare machines gebruiken. Voor de beste prestatie een machine met minstens 500 watt gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

T.b.v.:

Om de verspreiding van de borstel te regelen, gebruikt u aandrijvingen met variabele snelheid.
Voor de beste prestaties gebruikt u een gereedschapsaandrijving met ten minste 500 watt.

Tip:

  • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.