Beskrivelse:
STÅLKANTVERSIONEN er særligt velegnet til kantbrug og til afgratning af stål- og støbestålkomponenter. Bearbejdningsopgaverne omfatter også slibning of chamfers til klargøring af svejsesømme og slibning af konturer. ZY cylinderformen er ideel til slibning af boringer, radier og konturer.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 47700 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 33000 RPM
- Form: W 201
- Breddemål: 6 mm
- Ø udvendig metrisk: 20 mm
- Ø metrisk skaft: 3 mm
- Kornstørrelse: 80
- Længde, aksel: 30 mm
Fordel:
- Lang værktøjslevetid og lav værktøjsslitage på grund af hård, formstabil binding.
- Takket være den høje kantstabilitet kan den også bruges økonomisk på værktøjsdrev med lav hastighed.
- Særligt velegnet til kantbearbejdning.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: STÅLKANTSLIBESTIFTER opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 25 til 40 m/s..
- Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
Advarsel:
Den maksimalt tilladte hastighed refererer til en åben skaftlængde på 10 mm.
Bemærk:
- Den maksimalt tilladte omdrejningstal refererer til den åbne aksellængde på 10 mm.