Beskrivelse:
Kædesavsfiler fra Pferd bruges over hele verden til slibning af savkæder. De kan bruges enkeltvis med skaft eller i kombination med dybdebegrænserfiler med KÆDESKARPE KÆDESKÆRPERE, der er populære hos brugerne. Tre runde spiralskårne filer i salgsfremmende plastemballage for at beskytte mod snavs og skader. Runde filer til manuel slibning af savkæder med præcis spiralskæring for ekstrem skarphed og særlig lang værktøjslevetid. Skærp tænderne hurtigt og uden ridser. Muliggør økonomisk slibning uden termisk belastning på grund af friktion, som er blidere end mekanisk reparation.
Egenskab:
- Pferd-type: 412 4x3
- Kædeafstand: 1/4 , 3/8 LP
- Skråstreg: Premium Line
- Længde metrisk: 200 mm
- Ø udvendig metrisk: 4 mm
Fordel:
- Perfekt skarphed takket være innovativ spiralskråning, skaber fine tandoverflader for maksimal skæreydelse, sikrer en blidere filfornemmelse.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Skærpe
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Leveringsomfang:
- En emballageenhed indeholder fire plastemballageenheder, der hver indeholder tre filer.
Bemærk:
- Overhold altid de aktuelle noter og anbefalinger fra producenterne af enheder og savkæder.