Lime pour tronçonneuse ronde Ø 4,0x200 mm Premium Line dans étui plastique de 3

Réf.: 4007220056899
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
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
Type de produit Lime pour scies à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220056899
EAN / GTIN 4007220056899
Réf. fabricant 18600759
Article hors catalogue L51060 510

Description

Description:

Les limes pour tronçonneuse PFERD sont utilisées dans le monde entier pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuse. Elles sont disponibles à l'unité avec manche ou en combinaison avec des limes pour limiteurs de profondeur avec les affûteuses de chaînes de tronçonneuse CHAIN SHARP appréciées des professionnels. Trois limes rondes à taille hélicoïdale sous emballage plastique point de vente, protégées contre les salissures et les détériorations. Limes rondes pour l’affûtage manuel des chaînes de tronçonneuse. Taille hélicoïdale précise pour assurer un tranchant parfait et une durée de vie particulièrement élevée. Assurent l’affûtage des arêtes de coupe rapidement et sans stries. Comparées à la rectification par meulage sur une machine, elles permettent un affûtage économique et soigneux sans contraintes thermiques de frottement.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 412 4x3
  • Pas de chaîne: 1/4 , 3/8 LP
  • Taille: Premium Line
  • Longueur métrique: 200 mm
  • Ø extérieur, métrique: 4 mm

Avantage(s):

  • Tranchant parfait grâce à une taille hélicoïdale innovante, avec de fines surfaces de dent pour des performances de coupe optimales, garantes d’une grande sensibilité lors du limage.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • Une unité d'emballage contient quatre étuis plastique de trois limes.

Remarque(s):

  • Veuillez respecter les consignes en vigueur et les recommandations des fabricants des machines et des chaînes de tronçonneuse.

Produits adaptés

Accessoires