Beskrivelse:
Aggressiv børste. Velegnet til mellemstore børsteopgaver som afgratning, rengøring, afrustning og afkalkning samt til fjernelse af svejsesprøjt. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader
Egenskab:
- Antal, fletninger: 6 stk.
- Emballage: POS-emballage
- O/MIN., maks.: 20000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 10000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 15000 RPM
- Registreringssystem: Skaft
- Ø gryde: 19 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
- Ø udvendig metrisk: 19 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Længde, fræsning: 28 mm
- Længde, i alt: 68 mm
Fordel:
- Optimal adgang til svært tilgængelige områder som brønde og boringer.
- Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
- Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug værktøjsdrev med variabel hastighed til at styre spredningen af børste. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 500 watt.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af oxidlag; fjernelse af maling; behandling af rodsømme; behandling af svejsesømme; behandling af fillet søm
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Bemærk:
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.