Descripción:
Carda agresiva. Adecuada para trabajos semipesados como desbarbado, limpieza, eliminación de óxido, descascarillado y eliminación de salpicaduras de soldadura. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.
Característica:
- Número, alambres trenzados: 6 Stück
- Embalajes: Embalaje POS
- r.p.m., máx.: 20000 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 10000 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 15000 RPM
- Sistema de fijación: Mango
- Ø vaso: 19 mm
- Ø material de cerda: 0.35 mm
- ø exterior, unid. métrica: 19 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
- Material de cerda: Alambre de acero (ST)
- Longitud, cerda: 28 mm
- Longitud, total: 68 mm
Ventaja:
- Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como cavidades y agujeros.
- Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
- Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para controlar la expansión de las cardas, utilizar máquinas de velocidad regulable. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 500 vatios como mínimo.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Taladro; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Hierro fundido
- Acero fundido
- Acero, acero fundido
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Nota:
- Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.