slibebukskive (keramisk) Ø 150x20 mm boring Ø 32 mm SiC80 til hårde materialer, f.eks. hårdmetal

Art.-nr.: 4007220038086
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220038086
EAN/GTIN 4007220038086
Producentnummer 39009724
L-nummer L51090 605

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd slibeblokskiver er designet til de slibeblokke, der er almindeligt tilgængelige på markedet. HÅRDMETALVERSIONEN anvendes på hårde materialer, f.eks. til slibning af HÅRDMETALVÆRKTØJER.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 4500 RPM
  • Breddemål: 20 mm
  • Ø hul: 32 mm
  • Ø udvendig metrisk: 150 mm
  • Kornstørrelse: 80

Fordel:

  • Høj standtid.
  • Høj dimensionsstabilitet.
  • Høj slibeevne.
  • Integrerede reduktionsmuffer til montering på næsten enhver slibeblokspindel.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Regelmæssig fjernelse af skiven frigiver skarpe korn og opretholder en lige slibeflade. Arbejdsemnebeslaget indstilles kontinuerligt til slibehjulets diameter (mellemrumsbredde maks. 3 mm).
  • Behandling af opgaver: Afgratning, slibning, kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Slibeblok

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Glas
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Hårdmetal

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 35 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
  • Inden fastspænding underkastes slibestift'en en en lydprøve for at sikre, at den ikke er revnet (ubeskadiget slibestift giver en klar lyd).

Egnede produkter

Tilbehør