• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva Ø 150x20 mm, agujero Ø 32 mm SiC80 para materiales duros, por ejemplo, metal duro

Número de artículo: 4007220038086
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220038086
EAN / GTIN 4007220038086
Número del fabricante 39009724
Número L L51090 605

Descripción

Descripción:

Las muelas abrasivas de PFERD pueden utilizarse con las amoladoras habituales del mercado. La ejecución CARBIDE se utiliza en materiales duros, por ejemplo, para afilar herramientas de metal duro.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 4500 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • Ø agujero: 32 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 150 mm
  • Tamaño de grano: 80

Ventaja:

  • Larga vida útil.
  • Gran estabilidad de forma.
  • Alto rendimiento de rectificado.
  • Caquillos reductores integrados para su montaje en todo tipo de husillo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Una limpieza regular del disco deja los granos afilados al descubierto y mantiene una superficie de desbaste uniforme. Ajustar constantemente el soporte de la pieza de trabajo al diámetro de la muela (espacio máx. 3 mm).
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afilado; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: amoladora

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Vidrio
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Metal duro
    • Materiales que se pueden procesar: Vidrio; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Metal duro

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 35 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
  • Antes de colocar el cuerpo de amolado, testar que suena bien para asegurar que no tenga ninguna fisura (los cuerpos de amolado dañados tienen un sonido claro).

Productos adecuados

Accesorios