Filhæfte af plast PH09 90 mm til fiskefiler, længde 100 mm

Art.-nr.: 4007220015483
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220015483
EAN/GTIN 4007220015483
Producentnummer 12616109
L-nummer L51060 153

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD-serien omfatter filbrochurer i forskellige design og dimensioner. Fra træhæfteklammer til kædesavsfiler til ergonomiske filhæfteklammer til værkstedsfiler, slibning af filer eller rasps til hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler eller præcisionsfiler, Pferd tilbyder håndtag til en lang række filer. Plastik filhaner for god vejledning og kraftoverførsel.

Egenskab:

  • Pferd-type: PH 09
  • Egnet til længde [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Egnet til: Alt fiskeri
  • Længde, i alt: 90 mm

Fordel:

  • Fortykket krave garanterer lav træthed ved arbejde med høj arbejdssikkerhed.
  • God kraftoverførsel og god styring af fil.
  • Luftkamre fremmer tilbagetrækning af håndfugt.
  • fileskaft lavet af robust plast.
  • Indeholder ingen blødgørere.

Anvendelse:

Drivtyper: Manuelt drev

Materiale:

Fortykket krave garanterer et trøjesparende arbejde med høj arbejdssikkerhed.
God kraftoverførsel og god styring af filen.
Luftkamre fremmer fjernelse af håndfugt.
Filhåndtag af robust plast.
Indeholder ingen blødgøringsmidler

Bemærk:

Fås i fire forskellige versioner og to forskellige emballageenheder.