Popis:
Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Plastové pilníky pro dobré vedení a přenos energie.
Charakteristika:
- Typ Pferd: PH 09
- Vhodné pro délku [mm]: 100, 125, 150 mm
- Vhodné pro: Veškerý rybolov
- Délka, celkem: 90 mm
Výhoda:
- Zesílený límec zaručuje práci s nízkou únavou a vysokou bezpečností při práci.
- Dobrý přenos výkonu a dobrá správa pilník.
- Vzduchové komory podporují odvod vlhkosti rukou.
- rukojeť pilníku je vyroben z pevného plastu.
- Neobsahuje plastifikátory.
Použití:
Typy pohonu: Manuální pohon
Materiál:
Zesílený límec zaručuje nízkou únavu při práci a vysokou bezpečnost práce.
Dobrý přenos výkonu a dobré vedení souboru.
Vzduchové komory podporují odstraňování vlhkosti z rukou.
Rukojeť pilníku z odolného plastu.
Neobsahuje změkčovadla
Poznámka:
K dispozici ve čtyřech různých verzích a dvou různých baleních.