værkstedsfil flad spids 150 mm Hieb 1 til grov skæring, skrub

Art.-nr.: 4007220005842
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220005842
EAN/GTIN 4007220005842
Producentnummer 11103151

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd producerer filer til værkstedet med de højeste kvalitetsstandarder. De er kendetegnet ved en lang levetid og meget god fjernelse ydeevne. Rektangulær, spids fil med et snit på fire sider. Version med fiskestang. Formular B i henhold til din 7261. Velegnet til bearbejdning af rektangulære geometrier. Krydssnit til grov spåntagning og skrubbearbejdning. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.

Egenskab:

  • Pferd-type: 1122
  • Breddemål: 16 mm
  • Skråstreg: 1
  • Længde metrisk: 150 mm
  • Højde: 4 mm
  • inkl. skaft: Uden

Fordel:

  • Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
  • Lang standtid.
  • Applikationsorienteret udførelse.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug fil til skrubfræsning eller grov spåntagning.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Bemærk:

Angiv venligst det ønskede snit.

Egnede produkter

Tilbehør