Descrizione:
PFERD produce lime per l'artigianato che soddisfano i requisiti qualitativi più rigorosi. Sono caratterizzate da una lunga durata e da un'ottima capacità di asportazione. Lima rettangolare rastremata, con codolo e taglio su quattro lati. Versione con codolo. Forma B conforme alla DIN 7261. Adatta per la lavorazione di geometrie ortogonali. Taglio incrociato per l’asportazione grossolana e lo sbavo. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1122
- Larghezza metrica: 16 mm
- Taglio: 1
- Lunghezza metrica: 150 mm
- Altezza: 4 mm
- Incl. manico: senza
Vantaggi:
- Capacità di asportazione uniforme e costante dalla punta al codolo.
- Lunga durata.
- Versione apposita per le varie applicazioni.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare la lima per la sgrossatura oppure l’asportazione grossolana.
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco
Nota:
Si prega di indicare il taglio desiderato.