KNIVSKARP KSSG 90 kædesav skarpere Ø 5.5 mm for kædedeling 3/8″

Art.-nr.: 4007220005446
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kædefil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220005446
EAN/GTIN 4007220005446
Producentnummer 11099090

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERDS produktprogram omfatter slibemaskiner til manuel såvel som til maskinslibning af savkæder. Pferd slibemaskiner er kendetegnet ved deres lange levetid og brugervenlighed. Kædesavsskærpere fra Pferd er ideelle til manuel slibning af savkæder. Manuel slibning er mere økonomisk og langt mere skånsom end mekanisk slibning og forlænger savkædens levetid med tidlig slibning. Enheden til skærpelse af højre og venstre skæretænder konverteres i blot nogle få enkle trin. Skædesavsskærperen indeholder en slibemaskine, en kædefil Classic Line, en dybdebegrænsningsfil og en ergonomisk fil hæfte FH 1 KSF. Den leveres med en detaljeret brugsanvisning i en gennemsigtig, genanvendelig plastikpose, der beskytter mod skader og forurening.

Egenskab:

  • Pferd-type: KSSG 90
  • Kædeafstand: .404
  • Fokusvinkel: 35 °
  • Egnet til Ø metrisk: 5,5 mm
  • Breddemål: 60 mm
  • Skråstreg: Klassisk linje
  • Dybdebegrænserafstand: 0,65 mm
  • Længde metrisk: 340 mm
  • Højde: 27 mm

Fordel:

  • Fleksibel on-site indsats på grund af kompakt design af enhederne.
  • Nem håndtering og en forudindstillet fokusvinkel.
  • Lang levetid med udskiftelige filer.
  • Højeste præcision for optimal skarphed.
  • Samtidig slibning af tandskærekanten og justering af dybdebegrænseren.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skærpe
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Leveringsomfang:

  • Bemærk den definerede dybdebegrænserafstand.
  • Pferd tilbyder denne kædesavssliber i forskellige versioner, som er tilpasset forskellige kædebaner.

Egnede produkter

Tilbehør