CHAIN SHARP KSSG 90 kettingzaagscherpapparaat Ø 5,5 mm voor kettingsteken 3/8″

Artikelnummer: 4007220005446
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
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220005446
EAN/GTIN 4007220005446
Nummer fabrikant 11099090

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-productprogramma omvat scherpapparaten voor zowel het handmatig als machinaal scherpen van kettingzagen. Scherpapparaten van PFERD kenmerken zich door een lange gebruiksduur en eenvoudige bediening. Kettingzaagscherpapparaten van PFERD zijn uitstekend geschikt voor het manueel scherpen van kettingzagen. Manueel scherpen is economischer en veel behoedzamer dan machinaal scherpen en verlengt de levensduur van de kettingzaag bij vroegtijdig nascherpen. De ombouw van het apparaat voor het scherpen van de rechtse en linkse snijtanden gebeurt met weinig handgrepen. Het kettingzaagscherpapparaat omvat het scherpapparaat, een kettingzaagvijl Classic Line, een dieptebegrenzervijl en een ergonomisch vijlhecht FH 1 KSF. Het wordt met uitvoerige bedieningshandleiding in een transparante, herbruikbare kunststof tas geleverd, die beschermt tegen beschadiging en vervuiling.

Kenmerk:

  • PFERD type: KSSG 90
  • Kettingsteken: .404
  • Scherphoek: 35 °
  • Geschikt voor Ø metrisch: 5,5 mm
  • Breedte metrisch: 60 mm
  • Kap: Classic Line
  • Afstand dieptebegrenzer: 0.65 mm
  • Lengte metrisch: 340 mm
  • Hoogte: 27 mm

Voordeel:

  • Flexibele dop op locatie dankzij het compacte ontwerp van de apparaten.
  • Eenvoudige bediening en een vooraf ingestelde scherpstelhoek.
  • Lange levensduur met vervangbare bestanden.
  • Hoogste precisie voor optimale scherpte.
  • Gelijktijdig slijpen van het tandmes en afstellen van de dieptebegrenzer.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Neem de gedefinieerde dieptebegrenzerafstand in acht.
  • PFERD biedt dit kettingzaagscherpapparaat in verschillende uitvoeringen aan, die aan de verschillende kettingsteken zijn aangepast.

Tip:

Verkrijgbaar in drie versies, aangepast aan verschillende kettinghoogtes.
Het slijpapparaat wordt geleverd met gedetailleerde gebruiksaanwijzing in een doorzichtige herbruikbare plastic zak die beschermt tegen beschadiging en vuil.

Geschikte producten

Accessoires