Crestastep B - Træstige 2x6 trin

Art.-nr.: 40027
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,54 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 6
Trindybde 0,08 m
Trinafstand 265 mm
Trinbjælkens forbindelse limet
Arbejdshøjde ca. 3,05 m
Sammenklappelig ja
Platform til rådighed nej
Tilgængelighed dobbeltsidet
Spredesikring 2 slidstærke polyesterstropper
Spandekrog ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 12 kg
Stige-længde 1,81 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40027
EAN/GTIN 4003866400270
Producentnummer 40027
L-nummer L90010 1290
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stiger af udvalgt nåletræ af høj kvalitet, trin af bøg.
  • 80 mm dybe trin til træthedsfri stand.
  • To kraftige båndstropper, der forhindrer udskridning.
  • Lav varmeledningsevne - for et behageligt greb, selv ved udendørs brug om vinteren.
  • Hængsel i siden med spandkroge (galvaniseret stål).

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 3,05 m
  • Belastning maks. 150 kg
  • Vægt 12 kg
  • Stigelængde 1,81 m
  • Materiale træ
  • Stige/trin-forbindelse limet
  • Lodret afstand mellem trin 265 mm
  • Antal trin 2 × 6
  • Antal trin 6
  • Trin dybde 80 mm
  • Lodret stigehøjde 1,72 m
  • Nedre, udvendig bredde 0,54 m

Bemærk:

Overholder den professionelle standard EN 131.