{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,54 m | |
| Počet vodicích dílů | 2 | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Počet příčlí na každý úsek žebříku | 6 | |
| Hloubka příčle | 0,08 m | |
| Vzdálenost příčlí | 265 mm | |
| Spojení vzpěry a příčlí | lepeno | |
| Pracovní výška cca | 3,05 m | |
| Skládací | ano | |
| S plošinou | ne | |
| Schůdnost | oboustranný | |
| Zajištění rozpěry | 2 vysoce pevné polyesterové popruhy | |
| Háky kbelíku | ano | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 12 kg | |
| Žebřík délka | 1,81 m | |
| Druh produktu | Schůdky a štafle |
| Katalogové číslo | 40027 | |
| EAN / GTIN | 4003866400270 | |
| Číslo výrobce | 40027 | |
| L-číslo | L90010 1290 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |