VAC-MAT-måtte, Type: 4

Art.-nr.: 385040 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    77,78 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    64,81 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 300 mm
Bredde 200 mm
Højde 2,5 mm
Produkttype Vakuummåtte
Spændetype vakuum
Med gevind nej
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 385040 4
EAN/GTIN 2050001717344
Producentnummer 11029
Producent/ansvarlig person Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Betegnelse

Udførelse:

Kan anvendes flere gange alt efter bearbejdning.
VAC-MAT-måtter kan anvendes ubegrænset op til 40 °C.
Sort, kun til afdækning af ikke aktiverede vakuumfelter.