Vakuové desky VAC-MAT, Typ: 4

Artiklové číslo: 385040 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    278,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    232,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
370 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 300 mm
Šířka 200 mm
Výška H 2,5 mm
Druh produktu Vakuová rohož
Typ upínání Vakuum
Se závitem ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 385040 4
EAN / GTIN 2050001717344
Číslo výrobce 11029
Výrobce/odpovědná osoba Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Popis

Provedení:

Podle způsobu obrábění použitelná vícekrát.
Rohože VAC-MAT použitelné do 40 °C bez omezení.
Černá, pro zakrytí neobsazených vakuových polí.