Plăci cu vacuum VAC-MAT, Tip: 4

Cod articol.: 385040 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,00 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    9,17 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 300 mm
Lăţime 200 mm
Înălţime H 2,5 mm
Tip produs Covoraş cu vacuum
Tip de prindere Vacuum
Cu filet nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 385040 4
EAN / GTIN 2050001717344
Număr producător 11029
Producător/responsabil Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Descriere

Execuţie:

În funcţie de prelucrare, se pot folosi de mai multe ori.
Covoraşe VAC-MAT utilizabile nelimitat până la 40 °C.
Negre, numai pentru acoperirea câmpurilor de vacuum nealocate.