Vandretspændere med vandret fod 5

Art.-nr.: 376610 5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6830J
Hulafstand e 41,5 mm
Hulafstand f 41,5 mm
Borings-⌀ d 8,5 mm
Spændehøjde H 46 mm
Holdekraft P1 3.000 N
Holdekraft P2 5.000 N
Hel højde 73 mm
Hel længde 321 mm
Trykskrue M8×65 mm
Produkttype Vandretspændere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 376610 5
EAN/GTIN 4020772008109
Producentnummer 557336

Betegnelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.
Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.
Ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.
Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstillingaf seriedele eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnet til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven