Snabbspännare med vågrät fot 5

Art-nr: 376610 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
37 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6830J
hålavstånd e 41,5 mm
Hålavstånd f 41,5 mm
hål ⌀ d 8,5 mm
spännhöjd H 46 mm
spännkraft P1 3 000 N
spännkraft P2 5 000 N
totalhöjd 73 mm
totallängd 321 mm
kontaktskruv M8×65 mm
Produktslag Snabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376610 5
EAN/GTIN 4020772008109
Tillverkarens nummer 557336

Benämning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.
Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.
Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen