{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6830J | |
Reikien etäisyys e | 41,5 mm | |
Reikien etäisyys f | 41,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 8,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 46 mm | |
Puristusvoima P1 | 3 000 N | |
Puristusvoima P2 | 5 000 N | |
Kokonaiskorkeus | 73 mm | |
Kokonaispituus | 321 mm | |
Puristuskara | M8×65 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376610 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008109 | |
Valmistajan numero | 557336 |