• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Lette bordpladevogne

Art.-nr.: 3760

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Dekoration Bøg
Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Med læsseflade ja
Højde, kant 45 mm
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Bredde, læsseflade 815 mm
Dybde, læsseflade 455 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 80
Nyttebredde 810 mm
Nyttedybde 470 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Produkttype transportvogn
Standard EN 1757-3
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 300
Bredde i alt 985 mm
Dybde, i alt 511 mm
Højde i alt 1.040 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3760
EAN/GTIN 4017976037608
Producentnummer 3760
L-nummer L90080 198
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Svejsede stålrør og profilstål, pulverlakeret i strålende blå RAL 5007. Boltet konstruktion. 2 kasser af træbaseret panel med 45 mm høj kant, bøgefinish. Skubbehåndtag på højkant. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Belastningsevne øverste hylde 80 kg. Indvendige mål på øverste hylde: 815 x 455 x 45 mm.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 300
  • Effektiv længde (mm): 810
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 470
  • Hyldehøjder (mm): 200, 820
  • længde i alt (mm): 985
  • Samlet bredde (mm): 511
  • Samlet højde (mm): 1040
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32