Voziček za lahke mize

Št. art.: 3760
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Barva modra
Dekorji Knjiga
S potisnim ročajem da
Število ročajev 1
Z nakladalno površino da
Višina roba 45 mm
Material, nakladalna površina delovna plošča iz lesa
Širina nakladalne površine 815 mm
Globina nakladalne površine 455 mm
Nosilnost zgornje tovorne površine 80
Uporabna širina 810 mm
Uporabna globina 470 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Širina kolesa/valja 32 mm
Material, kolesce/valj TPE
Vrsta izdelka transportni voziček
Standard EN 1757-3
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; profilno jeklo
Nosilnost maks. 300
Skupna širina 985 mm
Celotna globina 511 mm
Celotna višina 1.040 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3760
EAN/GTIN 4017976037608
Številka proizvajalca 3760
L-število L90080 198
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano v bleščeče modri barvi RAL 5007. Vijačena konstrukcija. 2 škatli iz lesene plošče s 45 mm visokim robom, barva bukev. Navpični potisni ročaj. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih Nosilnost zgornje police 80 kg. Notranje mere zgornje police: 815 x 455 x 45 mm.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 300
  • Dolžina delovne površine (mm): 810
  • Širina uporabne površine (mm): 470
  • Višina police (mm): 200, 820
  • delovna dolžina (mm): 985
  • Celotna širina (mm): 511
  • Skupna višina (mm): 1040
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 125 × 32