”Krokodille” klemme, komplet med din 6379

Art.-nr.: 375832
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 375832
EAN/GTIN 4020772375836
Producentnummer 375832
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Krokodilleklemme, komplet med din 6379, med skruebolt din 6379, skive din 6340 og møtrik din 6330 B. Trinløst indstilleligt, hærdet, galvaniseret med fastgjort trykstykke og modleje.

Egenskab:

  • B1: 21
  • Spændeskrue
    DIN 6379
    : M20x315
  • Support udvidelse
    6312 V
    : M16x90
  • Spændekraft maks.*: 60kN
  • H1: 40-190
  • Vægt: 3704 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x L: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 63-123
  • K: 63