Clemă ”crocodil”, completă cu din 6379

Cod articol.: 375832
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lăţime fantă de montare 21 mm
Înălțime de strângere min. 40 mm
Înălţimea max. de prindere 190 mm
Forță de strângere max. 60 kN
Lățime canelură 30 mm
Lăţime canal T 62 mm
Tip produs Gheară de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 375832
EAN / GTIN 4020772375836
Număr producător 375832
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clema crocodil, completa cu din 6379, cu surub din 6379, masina de spalat din 6340 si piulita din 6330B. Reglabil la infinit, temperat, galvanizat cu piesă de tracțiune captivă și contra-rulment.

Caracteristică:

  • B1: 21
  • Şurub de strângere
    DIN 6379
    : M20x315
  • Extensie suport
    6312V
    : M16x90
  • Forță de strângere max.*: 60kN
  • H1: 40-190
  • Greutate: 3704 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x l: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 63-123
  • K: 63