{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Breite Montageschlitz | 21 mm | |
| Spannhöhe min. | 40 mm | |
| Spannhöhe max. | 190 mm | |
| Spannkraft max. | 60 kN | |
| Breite Nut | 30 mm | |
| T-Nutbreite | 62 mm | |
| Produktart | Spannpratze |
| Artikelnummer | 375832 | |
| EAN / GTIN | 4020772375836 | |
| Herstellernummer | 375832 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |