SWAPR 1212-06 Værktøjsholdere med 90° angrebsvinkel og skruespænding til Trigon-platter til brug på automatiske drejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 3730107
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3730107
EAN/GTIN 7291075125542
Producentnummer 3730107
L-nummer L24310 17

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Swirl vinkel (ECA) 10 grader
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,1 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) WPEB 06..
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Vendeplatter