Justerbart spændejern, Notbredde a: 16mm

Art.-nr.: 370680 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde a (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 125 mm
Bredde 50 mm
Højde 25 mm
Spændhøjde, min. 13 mm
Spændehøjde maks. 48 mm
Længde, rille 45 mm
Bredde, rille 16 mm
Afstand, spids til not 26 mm
Længde, spændeskrue 55 mm
Standard DIN 6314
Gevind M16
Spændeskruer M16
Produkttype Spændejern
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370680 16
EAN/GTIN 4020772070298
Producentnummer 70292
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Spændejern lakeret. Trinløst justerbar spændehøjde på grund af støtteskrue (uden nøgle).

Materiale:

Sejhærdet stål, skruernes styrke 8.8 eller 10.9 (afhængigt af størrelsen).

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskrue DIN 787 (nr. 375300).