Nastavitelná upínka, Šířka drážky a: 16mm

Artiklové číslo: 370680 16
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
134 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 125 mm
Šířka B 50 mm
Výška H 25 mm
Upínací výška min. 13 mm
Upínací výška maximální h 48 mm
Délka drážky f 45 mm
Šířka drážky a 16 mm
Vzdálenost hrotu od drážky e 26 mm
Délka upínacího šroubu 55 mm
Norma DIN 6314
Závit M16
Upínací šrouby M16
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370680 16
EAN / GTIN 4020772070298
Číslo výrobce 70292
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Upínky lakované. Upínací výška plynule nastavitelná pomocí opěrného šroubu (bez upínací páky).

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost šroubů 8.8 popř. 10.9 (dle velikosti).

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).