Par parallelle puder, super præcision, 100 mm lang

Art.-nr.: 370163
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Antal lister 1 par
Længde L 100 mm
Bredde B 20 mm; 25 mm
Bredde-tolerance ± 0,01 mm
Højde H 10 mm; 15 mm; 9 mm
Højdetolerance ± 0,01 mm
Parallelitet 0,005 mm
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370163
EAN/GTIN 4020772370169
Producentnummer 370163
L-nummer L30090 726
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Parallel underlægningspar, super præcision, 100 mm lang, i par plan-parallel finjord.
Sag hærdet.
Kvalitetsniveau: Super præcision

Egenskab:

  • H
    Nominel målsætningstolerance
    ±0,01: 9
  • H
    Partolerance
    (tp): IT5
  • B
    Nominel målsætningstolerance
    ±0,01: 6
  • L: 100
  • Vægt: 84 g