{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število letev | 1 par | |
| Dolžina | 100 mm | |
| Širina | 20 mm; 25 mm | |
| Toleranca širine ± | 0,01 mm | |
| Višina | 10 mm; 15 mm; 9 mm | |
| Toleranca višine ± | 0,01 mm | |
| Vzporednost | 0,005 mm | |
| Opis oblike | pravokotno; ravno; vzporedno | |
| Vrsta izdelka | vzporedne podloge |
| Številka izdelka | 370163 | |
| EAN/GTIN | 4020772370169 | |
| Številka proizvajalca | 370163 | |
| L-število | L30090 726 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |