Spantang mechanisch Buitenspanning 65 mm

Artikelnummer: 370126 65
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte H 25 mm
Maximale bewerkingsdiepte T 10 mm
Uitvoering Buitenspanning
Spanslag 0,3 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370126 65
EAN/GTIN 4059245292547
Nummer fabrikant K1184.1065

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor het spannen van werkstukken met complexe contouren, voor een 5-zijdige bewerking.
  • Minimale opspandiepte van 2 mm.
  • Spanslag 0,3 mm.

Materiaal:

Hoogvast aluminium.

Levering:

Spanring voor bewerking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen