{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M2,5 | |
BH9 | 9,5 mm | |
H | 6,6 mm | |
B1 | 3,8 mm | |
H1 | 3,6 mm | |
Højde, H2 | 1,9 mm | |
Klembredde | 9,5 mm | |
Klemvandring | 0,15 mm | |
Maks. tilspændingsmoment | 1,8 Nm | |
Spændekraft | 2,8 kN | |
Materiale | Stål | |
Produkttype | Anordningsspændesystem |
Artikelnummer | 370025 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4046368563005 | |
Producentnummer | 56000 |