Pitbull spanklem mes, Schroefdraad M: M2,5

Artikelnummer: 370025 M2,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 35,52 / 1 Stuk
  • van 8 Stuk
    € 29,60 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M2,5
BH9 9,5 mm
H 6,6 mm
B1 3,8 mm
H1 3,6 mm
Hoogte H2 1,9 mm
Klembreedte 9,5 mm
Klemweg 0,15 mm
Maximaal aanhaalmoment 1,8 Nm
Spankracht 2,8 kN
Materiaal Staal
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370025 M2,5
EAN/GTIN 4046368563005
Nummer fabrikant 56000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Klemstuk inclusief binnenzeskantbout DIN912 met oliebestendige o-ring.
  • Betrouwbaar, nauwkeurig spannen.
  • Compacte afmetingen, daardoor weinig storende contouren.

Mesklemkant voor onbewerkte delen.

Toepassing:

Ideaal voor meervoudig spannen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan