Clemă de fixare pitbull ascuţit, Filet M: M2,5

Cod articol.: 370025 M2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    36,59 € / 1 buc.
  • de la 8 buc.
    30,49 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Pitbull Spannklemme Messer
Cursa de prindere 0,15 mm
Filet M2,5
Cuplu de strângere șurub max. 1,8 Nm
Tip produs Clemă de fixare
Lățime corpuri de bază 9,5 mm
Înălțime corp de bază 6,6 mm
Forță de strângere max. 2,8 kN
Cu șurub / filet ja
Pentru canale în T ja
Standard DIN 912
Material oțel
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370025 M2,5
EAN / GTIN 4046368563005
Număr producător X56300
Producător/responsabil IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

  • Clemă, inclusiv şurub hexagonal DIN912 cu inel O rezistent la ulei.
  • Strângere sigură, precisă.
  • Dimensiuni constructive reduse, contururile fiind astfel puţin proeminente.

Muchie de prindere ascuţită pentru piese brute.

Aplicaţie:

Ideal pentru prindere multiplă.