E08K SWUBR-06 Borestænger med skruespænding til små, positive WBMT trigon-platter

Art.-nr.: 3694698
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3694698
EAN/GTIN 7291075065756
Producentnummer 3694698
L-nummer L23990 562

Betegnelse

Beskrivelse:

borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, Dmin afstik 8,7 mm, total længde (OAL) 125 mm, skafthøjde (H) 7,6 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 4,3 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WBMT 060101L
  • Dmin afstivning 8,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8 grader
  • Skafthøjde (H) 7,6 mm

Egnede produkter

Vendeplatter