E08K SWUBR-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3694698
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3694698
EAN / GTIN 7291075065756
Gyártó száma 3694698
L-szám L23990 562

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, Dmin leszúrás 8,7 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm, tengelymagasság (H) 7,6 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 4,3 mm
  • A vágólap (MIID) WBMT 060101L leírása
  • Dmin. Távolság 8,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8 fok
  • Szármagasság (H) 7,6 mm

Megfelelő termékek

Betétek